Three-wire Serial EEPROM

Three-wire Serial EEPROM - ATMEL
仕様●動作電圧[V]:1.8V~5.5V●種類:EEPROM●メモリ[B]:1.0Kb (128×8または64×16)●アクセス時間[sec]:-●パッケージ:8-DIP●動作温度:-40℃~85℃●動作電圧[V]:1.8V~5.5Vアズワン品番68-2021-66内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84523680AT93C46D-PU
180
179
197(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする