KEC
トランジスタ 2SA1015-GR相当品
仕様
●極性:PNP●Vce[V]:ー50V●Ic[A]:ー150mA●Pc[W]:Ta=25℃:400mW●hFE:200~400●パッケージ:TO-92●用途:汎用●極性:PNP
アズワン品番
68-2108-52
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84576374
KTA1266-GR-AT/P
¥
30
¥
29
¥
32
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください