KEC
トランジスタ 2SA1015-Y相当品
(1件のレビュー)
仕様
●極性:PNP●Vce[V]:ー50V●Ic[A]:ー150mA●Pc[W]:Ta=25℃:400mW●hFE:120~240●パッケージ:TO-92●用途:汎用●極性:PNP
アズワン品番
68-2108-53
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84582918
KTA1266-Y-AT/P
¥
34
¥
33
¥
36
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください