インターフェイス開発キット USB-UART ブレークアウトモジュール for MCP2221

インターフェイス開発キット USB-UART ブレークアウトモジュール for MCP2221 - MICROCHIP

MCP2221 USB-I2C/UARTプロトコルコンバータブレークアウトモジュール
Microchip ADM00559 MCP2221ブレークアウトボードは、MCP2221 USB 2.0-I 2 C/UARTプロトコルコンバータの機能をデモンストレーションするために設計された開発及び評価プラットフォームです。
サポートソフトウェア(MicrochipのWebサイトに記載されたADM00559製品ページからダウンロード可能)が付属しているので、I/O制御やカスタムデバイスを設定する機能に簡単にアクセスできます。
付属のDLLパッケージを使用すれば、カスタムツールを作成することもできます。
キットの内容
MCP2221ブレークアウトモジュール(ADM00559) USB-to-mini-USBケーブル 重要情報シート

仕様●インターフェイス機能:USB-UART●キットの分類:ブレークアウトモジュール●搭載機器:MCP2221●RoHS適合状況:適合●コード番号:831-9006アズワン品番68-4150-06内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84596315ADM00559
10,100
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする