ROHM
ツェナーダイオード 200mW 5.6V SOD-323FL
仕様
●Vz[V]:5.49V(min)●最大電力[W]:200mW●最大インピーダンス[Ω]:60Ω●パッケージ:SC-90●用途:定電圧制御用
アズワン品番
68-2040-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84525877
UDZV TE-17 5.6B
¥
30
¥
29
¥
32
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください