ROHM
デジタルトランジスタ NPN、 SOT-346、 R1=R2 バイアス抵抗内蔵トランジスタ
仕様
●極性:NPN●R1[ohm]:2.2KΩ●R2[ohm]:2.2KΩ●Ic[A]:500mA●Vceo[V]:50V●Vebo[V]:-●hFE:-●Pc[W]:200mW●パッケージ:SOT-346●用途:インバータ、インターフェース、ドライバ●極性:NPN
アズワン品番
68-2039-46
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84595439
DTD123EK T146
¥
80
¥
79
¥
87
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください