ROHM
デジタルトランジスタ シングル
仕様
●極性:NPN●R1[ohm]:2.2KΩ●R2[ohm]:10KΩ●Ic[A]:100mA●Vceo[V]:50V●Vebo[V]:-●hFE:33(Ic=-10mA)●Pc[W]:-●パッケージ:-●用途:-●極性:NPN
アズワン品番
68-2023-45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84526139
DTC123YKAT146
¥
40
¥
39
¥
43
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください