曜日別特売

ミューティング トランジスタ NPN、 SOT-346、 20V 0.5A、 高hFE

ミューティング トランジスタ NPN、 SOT-346、 20V 0.5A、 高hFE - ROHM
仕様●極性:NPN●Vce[V]:20V●Ic[A]:500mA●Pc[W]:Ta=25℃:200mW●hFE:820Min●パッケージ:SOT-346●用途:低周波増幅、ミューティング、DC-DCコンバータ●極性:NPNアズワン品番68-2039-43内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
846003302SD2114K T146
40
39
43(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする