曜日別特売

シーメンス コンタクタ 接触器

シーメンス コンタクタ 接触器 - SIEMENS

CE、UL、CSA、CCC
ねじ止め端子はねじ止め端子過負荷でのみ使用でき、スプリング止め端子はスプリング止め端子過負荷でのみ使用できます。
接触器-3RT2シリーズ
耐気候性のある3RT2コンタクタは、世界各国での使用に適していることがテスト済みです。S00~S2のサイズがあり、最大37 kWの電力を出力します。
サイズS00、最大7.5 kW サイズS0、最大18.5 kW サイズS2、最大37 kW ねじ接続/スプリングクランプ インパルス耐電圧6 kV 絶縁電圧690 V 実損失動力4 Wのみ DIN 40719(IEC 204-2に拡張可能)及びIEC 750による記号表示K、DIN EN 61346-2による記号表示Q

仕様●範囲:SIRIUS Innovation●シリーズ:3RT2●極数:3●コイル電圧:24V dc●コンタクトの定格電流:25 A●コンタクトの定格電圧:400V ac●通常の状態の構成:3NO●補助接点の数:2●許容入力:11 kW●ターミナルタイプ:Screw●幅:45mm●動作温度mAx:+60℃●RoHS適合状況:適合●コード番号:706-1352アズワン品番68-4149-97内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
845976793RT2026-1BB40
56,200
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする