SIEMENS
シーメンス 補助コンタクト 型式
補助コンタクト及び接触器アクセサリ
Siemensの補助コンタクト及びアクセサリです。Siemensの接触器製品に対応しています。
仕様
●コンタクトの数:4●範囲:Sirius Innovation●取付けスタイル:Snap-On●コンタクトの定格電流:6 A dc, 10 A ac●コンタクトの定格電圧:250V dc, 690V ac●極/投の設定:4極単投●ターミナルタイプ:Screw●動作温度 Min:-25℃●動作温度mAx:+60℃●動作温度範囲:-25 → +60℃●シリーズ:3RH2●RoHS適合状況:適合●コード番号:706-0923
アズワン品番
68-4149-96
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84301150
3RH2911-1HA22
¥
9,060
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください