仕様●メモリタイプ:不揮発性●メモリフォーマット:フラッシュ●技術:FLASH - NOR●メモリサイズ:128Mb (16M x 8)●クロック周波数:133MHz●書き込みサイクル時間 - ワード、ページ:-●アクセス時間:-●メモリインターフェース:SPI - クワッドI/O●電圧 - 供給:2.7 V~3.6 V●動作温度:-40℃~85℃(TA)●実装タイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-WDFN露出パッド●サプライヤデバイスパッケージ:8-WSON(6x8)●メモリタイプ:不揮発性アズワン品番68-2038-48内容量1個