曜日別特売

IC FLASH 8M SPI 104MHZ 8SOIC

IC FLASH 8M SPI 104MHZ 8SOIC - WINBOND
仕様●メモリタイプ:不揮発性●メモリフォーマット:フラッシュ●技術:FLASH - NOR●メモリサイズ:8Mb (1M x 8)●クロック周波数:104MHz●書き込みサイクル時間 - ワード、ページ:3ms●アクセス時間:-●メモリインターフェース:SPI●電圧 - 供給:2.7V~3.6V●動作温度:-40℃~85℃(TA)●実装タイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOIC●メモリタイプ:不揮発性アズワン品番68-2038-94内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84595500W25Q80DVSNIGCT
220
219
241(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする