Texas Instruments
2回路 4チャンネルマルチプレクサ CMOS DIP16
仕様
●機能:マルチプレクサ 4in 1out●入力数/ch:-●回路数:2回路●機能型番:74153●シリーズ名:HC●パッケージ:DIP16●最小動作電圧:2.0V●最大動作電圧:6.0V●機能:マルチプレクサ 4in 1out
アズワン品番
68-2023-36
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84524529
SN74HC153N
¥
190
¥
189
¥
208
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください