Texas Instruments
3to8 ラインデコーダー デマルチプレクサ TTL DIP16
仕様
●機能:デコーダ 3in 8out●入力数/ch:-●回路数:1回路●機能型番:74138●シリーズ名:LS●パッケージ:DIP16●最小動作電圧:4.75V●最大動作電圧:5.25V●機能:デコーダ 3in 8out
アズワン品番
68-2020-85
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84531556
SN74LS138N
¥
110
¥
109
¥
120
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください