Texas Instruments
4回路 2入力NORゲート CMOS DIP14
仕様
●機能:NOR●入力数/ch:2ch●回路数:4回路●機能型番:7402●シリーズ名:HC●パッケージ:DIP14●最小動作電圧:2.0V●最大動作電圧:6.0V●機能:NOR
アズワン品番
68-2020-50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84527898
SN74HC02N
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください