Texas Instruments
IC BUFFER NON-INVERT 5.25V 20SO
仕様
●機能:非反転バスバッファ(3ステート) 8bit●入力数/ch:-●回路数:1回路●機能型番:74244●シリーズ名:LS●パッケージ:SOIC20●最小動作電圧:4.75V●最大動作電圧:5.25V●機能:非反転バスバッファ(3ステート) 8bit
アズワン品番
68-2025-97
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84521065
SN74LS244NSR
¥
280
¥
279
¥
307
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください