曜日別特売

IC DAC 8BIT A-OUT 20SOIC

IC DAC 8BIT A-OUT 20SOIC - Texas Instruments
仕様●ビット数:8bit●チャンネル数:-●セトリング時間:100ns●インターフェース:パラレル●動作電圧範囲[V]:5.0V~15.0V●動作温度:0℃~70℃●パッケージ:20-SOIC●ビット数:8bitアズワン品番68-2056-72内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84598038TLC7528CDW
730
729
802(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする