IC FF D-TYPE DUAL 1BIT 14TSSOP

IC FF D-TYPE DUAL 1BIT 14TSSOP - Texas Instruments
仕様●機能:-●入力数/ch:-●回路数:-●機能型番:-●シリーズ名:-●パッケージ:TSSOP14●最小動作電圧:-●最大動作電圧:-●機能:-アズワン品番68-2056-62内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84598354SN74HC74APWR
80
79
87(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする