曜日別特売

IC OPAMP JFET 1 CIRCUIT 8SOIC

IC OPAMP JFET 1 CIRCUIT 8SOIC - Texas Instruments
仕様●タイプ:JFET入力オペアンプ●パッケージ:-●回路数:1回路●最低動作電圧:7.0V●最大動作電圧:30.0V●入力タイプ(電圧範囲):V+センス●出力タイプ(電圧範囲):-●利得帯域幅積:1.0MHz●スルーレート:3.5V/μs●入力オフセット電圧:6.0mV●入力電圧ドリフト:-●入力換算雑音電圧:-●入力バイアス電流:-●出力電流:-●タイプ:JFET入力オペアンプ●回路電流:0.2mA●負荷容量:-●位相保証:-●オフセット調整等外部端子:-アズワン品番68-2022-28内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84520758TL061CD
100
99
109(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする