ABRACON
水晶発振器
仕様
●動作電圧[V]:1.8V●周波数[Hz]:25.0000MHz●出力形式:CMOS●出力電圧[V]:-●動作温度:-10℃~70℃●機能:イネーブル/ディスエーブル●パッケージ:4-SMD、リードなし ●動作電圧[V]:1.8V
アズワン品番
68-2037-82
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84592264
ASE3-25.000MHZ-KT
¥
850
¥
849
¥
934
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください