TXC
水晶発振器 25MHz
仕様
●動作電圧[V]:3.3V●周波数[Hz]:25.0000MHz●出力形式:CMOS●出力電圧[V]:-●動作温度:-●機能:-●パッケージ:面実装●動作電圧[V]:3.3V
アズワン品番
68-2038-91
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84599727
7C-25.000MBA-T
¥
930
¥
929
¥
1,022
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください