インフィニオン
MOSFET
仕様
●極性:N-Channel●Vdss[V]:40V●Id[A]:77A●Ron[Ohm]:9.0mΩ●Vth[V]:-●Qg[C]:-●パッケージ:TO-252-3●用途:-
アズワン品番
68-2037-96
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84594389
IRFR3504ZPBF
¥
620
¥
619
¥
681
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください