サイプレス PSoC MiniProg3 プログラムおよびデバッグ

サイプレス PSoC MiniProg3 プログラムおよびデバッグ - Cypress Semiconductor

Microsoft Windows XP、Windows Vista、又はWindows 7を実行しているPCが必要です。
PSoC(R) MiniProg3プログラム及びデバッグキット
Cypress Semiconductor CY8CKIT-002 PSoC(R) MiniProg3プログラム及びデバッグキットは低コストの拡張キットで、Cypressの8ビット/32ビットPSoCデバイス用に独自のシステムを構築する開発者を対象としています。このキットは、プログラマとしてはPSoC 1、PSoC 3、PSoC 4、PSoC 5LPの各アーキテクチャに対応し、デバッグツールとしてはPSoC 3、PSoC 4、PSoC 5LPの各アーキテクチャに対応しています。
MiniProg3は、JTAG、SWD、ISSP、I2Cなどのさまざまなプログラミング/デバッグインターフェイスと柔軟に連動します。プログラミング時に、MiniProg3は、1.5→5.5 VのI/O電圧レベルを使用してターゲットデバイスとの通信を可能にします。さらにMiniProg3は、シンプルなターゲットボードに1.8 V、2.5 V、3.3 V、又は5 Vの4種類の電圧レベルで電力を供給できます。
キットの内容 - MiniProg3プログラマ/デバッガ - 10ピンリボンケーブル - USB標準A-Micro Bケーブル - クイックスタートガイド 用途 - 組み込み設計と開発

仕様●名称:Cypress MiniProg 3●テクノロジー:開発キット●リビジョン:B●RoHS適合状況:未対応●コード番号:125-4486アズワン品番68-4149-62内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84599657CY8CKIT-002
31,400
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする