フェアチャイルド
DIODE SCHOTTKY 30V 200mA SOT-23
仕様
●VR[V]:30V●Io[A]:0.2A●パッケージ:SOT-23-3●内部回路:1回路●用途:-●VR[V]:30V
アズワン品番
68-2024-39
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84521108
BAT54A
¥
20
¥
19
¥
21
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください