オペアンプ

オペアンプ - TAEJIN Technology
仕様●タイプ:オペアンプ●パッケージ:DIP-8●回路数:-●最低動作電圧:5V●最大動作電圧:40V●入力タイプ(電圧範囲):`-0.3~45V●出力タイプ(電圧範囲):-●利得帯域幅積:700kHz●スルーレート:0.7V/μs●入力オフセット電圧:9mV●入力電圧ドリフト:-●入力換算雑音電圧:-●入力バイアス電流:`-500nA●出力電流:`-50mA●タイプ:オペアンプ●回路電流:-●負荷容量:-●位相保証:-●オフセット調整等外部端子:-アズワン品番68-2206-75内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84588247LM2904N
70
69
76(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする