デュアルコンパレータ

デュアルコンパレータ - TAEJIN Technologyデュアルコンパレータ - TAEJIN Technology
仕様●回路数:2●用途:-●電源電圧範囲[V]:±17、34V●回路電流[A]:-●入力オフ電圧[V]:2mV●入力バイアス電流[A]:`-25nA●入力電圧範囲[V]:`-0.3~34V●応答時間:-●動作温度:0~70℃●パッケージ:8 DIP●回路数:2アズワン品番68-2206-89内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84589315LM393GN
50
49
54(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする