TAEJIN Technology
高精度オペアンプ
(1件のレビュー)
仕様
●タイプ:-●パッケージ:DIP-8●回路数:-●最低動作電圧:-●最大動作電圧:-●入力タイプ(電圧範囲):±14V●出力タイプ(電圧範囲):±3V~±18V●利得帯域幅積:-●スルーレート:0.3V/μs●入力オフセット電圧:85μV●入力電圧ドリフト:0.5μV/℃●入力換算雑音電圧:10●入力バイアス電流:±1.7nA●出力電流:-●タイプ:-●回路電流:-●負荷容量:-●位相保証:-●オフセット調整等外部端子:-
アズワン品番
68-2207-04
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84589297
OP07N
¥
80
¥
79
¥
87
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください