曜日別特売

ヘビーデューティ電源コネクタ フラットワイピング端子 SBシリーズ 1袋 2個入

ヘビーデューティ電源コネクタ フラットワイピング端子 SBシリーズ 1袋 2個入 - ANDERSON POWER PRODUCTS

50 A 2極ハウジング
2つの75 Aコンタクトを1つのコネクタシステムにグループ化可能 機械式キーにより、同じ色のハウジングのみがかん合 これらのシェルでの使用時は、75 Aコンタクトは50 Aにディレーティング 75 A コンタクト(別売り)については、品番 ; 290-6118 290-6118 を参照

仕様●入数:1袋(2個入)●コンタクト数:2●タイプ:コネクタハウジング●定格電流:50A●シリーズ:SB●取り付けタイプ:ケーブルマウント●定格電圧:600V●オス・メス:メス●行数:1●ボディ向き:ストレート●RoHS適合状況:適合●コード番号:290-6124アズワン品番67-6609-54内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84415024992
2,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする