グリーンハウス
USB3.0メモリー キャップタイプ
USB3.0対応のハイコストパフォーマンスモデル
従来のUSB2.0インターフェースでもそのまま接続可能
鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応
安心の1年保証
仕様
●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20190121●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
内容量
1個
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
容量(GB)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84127069
GH-UFY3EB16GGR
ホワイト・グリーン
16
¥
1,630
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
13日以内出荷
返品不可
84124978
GH-UFY3EB16GGY
ホワイト・グレー
16
¥
1,630
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
13日以内出荷
返品不可
84124086
GH-UFY3EB32GGR
ホワイト・グリーン
32
¥
1,810
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
84121304
GH-UFY3EB32GGY
ホワイト・グレー
32
¥
1,810
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
84121234
GH-UFY3EB64GGR
ホワイト・グリーン
64
¥
3,040
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
13日以内出荷
返品不可
84123499
GH-UFY3EB64GGY
ホワイト・グレー
64
¥
3,040
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
13日以内出荷
返品不可
84123910
GH-UFY3EB128GGR
ホワイト・グリーン
128
¥
6,160
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
13日以内出荷
返品不可
84123167
GH-UFY3EB128GGY
ホワイト・グレー
128
¥
6,160
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください