曜日別特売

DLE センタリング・面取り加工用 リーディング超硬ソリッドドリル 外部給油形 145° 3mm DP1020

DLE センタリング・面取り加工用 リーディング超硬ソリッドドリル 外部給油形 145° 3mm DP1020 - 三菱マテリアル

切れ味が良く耐欠損性に優れステンレス鋼でも安定加工です。
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。

仕様●良好な食い付き性を実現するシンニング●切れ刃が良く、耐欠損性の高い刃先形状●一段先端角形状●小型自動旋盤に幅広く対応●原産国:日本●コード番号:358-5099アズワン品番67-5572-92内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84387435DLE0300S030P145
7,480
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする