900x450x1030mm 収納庫 メールボックス型

900x450x1030mm 収納庫 メールボックス型 - エスコ900x450x1030mm 収納庫 メールボックス型 - エスコ

上下兼用
棚板6枚付
下置きの際は専用ベースが必要です。(別売)

仕様●メーカー:ダイシン工業●型番:V945-10MB●外寸法(W×D×H)mm:900×450×1030●内寸法:275(W)×449(D)×976(H)mm●重量(kg):43.7●カラー:ホワイト●本体材質:スチール●耐荷重:23kg/段アズワン品番68-1873-85内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84375194EA954DJ-45
オープン
83,100
91,410(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする