三好キカイ(旧:三好パイジョン)
ユニバーサルジョイント(スライド軸) ジョインスライドSPSシリーズ SPSOユニット SPS-O-22
スリーブと軸のカット加工はスプライン有効寸法にご注意ください。
回転中に滑動する所にもご使用ください。
シャフト径(Φmm)
スプラインシャフト(SPS型)Dh7:25
シャフト長さL(mm)
・スプラインシャフト(SPS型)L:800・スプラインシャフト(SPS型)L1:705
シャフト長さ(mm)
スプラインシャフト(SPS型)S:95
スプライン寸法(mm)
21×25×5.0×6
スリーブ長(mm)
・スプラインスリーブ(SPO型)E1:100・スプラインスリーブ(SPO型)F1:50・スプラインスリーブ(SPO型)H:40・スプラインスリーブ(SPO型)N:10
スリーブ径(Φmm)
・スプラインスリーブ(SPO型)D1:44・スプラインスリーブ(SPO型)d1H7:27
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83827207
SPS-O-22
¥
26,090
¥
24,786
¥
27,265
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください