曜日別特売

CAMDENBOSS ピエゾスイッチ (圧電スイッチ)

CAMDENBOSS ピエゾスイッチ (圧電スイッチ) - CAMDENBOSS

ピエゾ押ボタンスイッチIP68 16 mm. 丈夫な密封構造を持ち、改ざん及びバンダルに対する耐性を備えた、ソリッドステートのアルミ製のピエゾスイッチです。 また最大操作5000万回の優れた寿命と耐久性を持ちます。. 赤、緑、又はナチュラル仕上げ 125 → 300ミリ秒のインパルス時間 300 mmワイヤ終端処理

仕様
動作特性 = モーメンタリ
イルミネーション = なし
末端様式 = Wire Lead
接点構成 = 1極オン / オフスイッチ
パネルのカットアウト直径 = 16mm
IP保護等級 = IP68
ボタン色 = 緑
ケースの色 = 緑
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +125℃
動作温度範囲 = -40 → +125℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83821887CPS16NF-ALGN
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする