曜日別特売

Broadcom, 光ファイバコネクタ, POF HFBR-453xZ

Broadcom, 光ファイバコネクタ, POF HFBR-453xZ - BROADCOM
仕様
シリーズ = HFBR-453xZ
種類 = POF
片面/両面 = シンプレックス
ジャケット直径 = 2.22mm
色 = 黒
動作温度 Max = +85℃
動作温度 Min = -40℃
RS Pro
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83819245HFBR-4531Z
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする