Bulgin 電源インラインコネクタ 3極 16A 250 V ac

Bulgin 電源インラインコネクタ 3極 16A 250 V ac - BULGIN

IP68 3芯電源カプラ. ブラック又はオレンジのタイプ(3極端子台を内蔵)配線手順書が付属. コンタクト材質: ニッケルめっき黄銅 ハウジング材質: ガラス繊維入りポリアミド 動作温度: -25 → +70 ℃ 定格トルク: グランドナット / ロック - 1.13 Nm (最小)

仕様
ポール形式 = 3
実装タイプ = ケーブルマウント
ケーブル径 = 6 → 8mm
定格電流 = 16A
定格電圧 = 250 V ac
IP保護等級 = IP68
結線方法 = 埋め込みネジ, クリンプ
コンタクト材質 = 真鍮
表面処理:コンタクト = ニッケル
直径 = 38.1mm
長さ = 105mm
最大ケーブル径 = 8mm
最大ケーブル径 = 6mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83823348PX0777/OR
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする