Bulgin ヒューズ付きプラグBulgin ヒューズ付きプラグは、パネルストレート IEC 320 C14 オスインレットコネクタにスナップ式で取り付けます。定格供給電圧 250 V ac 、定格電流 10 A です。この M コネクタは、黄銅製でスズめっきが施された 3 つのコンタクトを備えています。 注: このヒューズ付きプラグは、 5 mm x 20 mm ヒューズに対応しています。 警告: ニュートラルラインにはヒューズを付けないでください。アースを基準にします。特長と利点パネル厚: 1 mm はんだ端子 6.3 mm ( 0.25 インチ)ブレードレセプタクル付きヒューズ付きインレット 接触抵抗:< 10 m Ω 絶縁抵抗は>、 10 M Ω の範囲です 動作温度範囲: -40 → 70 ° C用途家庭用機器 電気機器 計装アンプ コンピュータのハードドライブ認定UL認定 CSA認定 VDE IMQ の場合 BSI


