UL認定部品、CSA認定、BSI、IMQ、SEMKO、VDE. これらのプラグとソケットはいずれも、接触抵抗 ;10 mΩ、絶縁抵抗>;10 ;sup>;3 ;/sup>; MΩです。 動作温度は-40~+70 ℃です。. 10 Aフランジ取り付け用標準品(C14). 定格250 V ac/10 A、タイプ250 (0.25インチ)ブレードレセプタクル 絶縁ブーツ(品番 ; 211-0913 211-0913 )を使用 黒モデルは6.3 mm ( ; 195-912 195-912 )又は2.8 mm ( ; 801-954 801-954 )プッシュオンレセプタクルを選択可能 プラグとソケットをクランプで保持する場合は、品番 ; 195-928 195-928 を使用 奥行き33 mm、固定穴径3.5 mm 前面固定時寸法: 27.4 x 19.8 mm、背面固定時寸法: 40 x 22.7 mm