立形スワン水栓 凍結防止つき ガーデンシンク 吐水位置高い アンティーク調 クロスハンドル 屋外 電源不要 呼13
◆電源不要で自動的に凍結を防止でき、屋外のガーデンシンクや立水栓柱との組合わせにオススメです。_x000D_
◆本体内温度が約2℃になると自動で少量の水を排出し、約6℃になると自動で止水します。_x000D_
◆SMA(形状記憶合金)バネが吐水・止水を繰り返すため、電池交換も電気工事も必要ありません。_x000D_
◆自動で吐水・止水を繰り返すことで、ムダな水の使用を抑え、節水につながります。_x000D_
◆通常のパイプと比べて吐水位置が高く、シンク内を広く使えます。_x000D_
◆さりげないアクセントになるアンティーク調でナチュラルスタイルのクロスハンドルです。_x000D_
◆数年に一度の大寒波が予想される地域で、水道修理費や断水などのトラブルを未然に防ぐ対策としてオススメです。
- 用途
- 吐水位置が高くシンクを広く使える!凍結防止機能つきの立形スワン水栓
- 内容量
- 1個
注意
※使用環境が-15℃以下になる地域では使用できません。_x000D_※冬期間はホースを水栓につないだままにしないでください。_x000D_
※水栓の下には十分な空間を確保してください。ホース内、または水栓吐水部で凍結すると、破損の原因になります。
水栓 の新着商品
カテゴリ