ULTRAMAX 携帯式エアレス

ULTRAMAX 携帯式エアレス - GRACO(グラコ)

至上最小、最軽量のエアレスガン。小面積作業に最適なハンズフリーエアレス。究極の携帯性とパフォーマンス。
バッテリー式のポータブルエアレススプレーヤーです。腰ベルトとホルスターで塗料カップと電池は簡単・安全に脱着可。
ガン本体は軽く取り回しがよく、スプレーが難しい狭い場所でも完璧なエアレス仕上げを提供します。
小規模作業に最適なバッテリー式。バッテリー1本につき最大3.8Lまでスプレー可能。
精密フロー制御システムで圧力と流量を思い通りにコントロール。

用途一般塗装・建築塗装・その他多用途に。その他Triaxメンテナンス交換用パーツ:【ポンプ】17×349【バルブキット】17P183セット内容スプレーヤー本体、チップ(RAC X FFLP:514・210)、0.96L Flexlinerパック×6、メッシュフィルター(60メッシュ・100メッシュ)、リチウムイオンバッテリー×2、充電器、保管ケース適合チップ回転チップ:RAC XFFLPのみ(0.08~0.16)適合塗料水性・溶剤バッテリー容量(Ah)2RoHS指令(10物質対応)対応圧力調整機構34~138bar内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8383467917N224
131,250
129,800
142,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月9日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする