GoogleTV搭載 4K/HDR対応 50V型液晶テレビ

GoogleTV搭載 4K/HDR対応 50V型液晶テレビ - グリーンハウス

Google TV搭載4K/HDR対応50V型液晶テレビ。
ベゼルレスデザインで圧倒的な没入感。
YouTubeやNetflix、Amazon Prime Video、Disney+など、さまざまなネット動画配信サービスに対応、視聴履歴や好みに合わせて、おすすめコンテンツを一括表示します。
Chromecast機能対応、スマートフォンで見ていた映像やゲームなどを大画面で楽しめます。
付属の音声操作対応リモコンを使用し、Google アシスタントボタンを押して話しかけることで、お気に入りのテレビ番組を探して再生したり、調べ物をしたりとハンズフリーで操作可能です。

付属品専用リモコン(テスト用電池付属)、専用電源ケーブル、HDMIケーブル、3in1 AVケーブル、テレビスタンド×2、テレビスタンド取付用ネジ×4、mini B-CASカード、mini B-CASカードカバー、mini B-CASカードカバー用ネジ、取扱説明書、保証書質量(kg)約9.2(本体のみ)サイズ50型定格消費電力(W)待機時:130(0.5)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1110×704×230 (スタンド含む)機能Google TV搭載、Chromecast機能対応、Google アシスタント機能対応、4K/HDR10規格対応、裏番組録画対応ダブルチューナー搭載、広視野角パネル採用、ベゼルレスフレーム採用使用電源(V)AC100(50Hz/60Hz)コントラスト比5000:1液晶パネルVA方式輝度280cd/m2視野角左右178°/上下178°応答速度8ms(GtoG)入力端子地上デジタル用 F型端子(75Ω)×1、CS/BSデジタル用 F型端子(75Ω)×1、コンポジットビデオ入力 (3.5mm4極端子×1)、HDMI×3(HDR10対応)、LAN端子×1、USB2.0端子×2B-CASカードソケット (mini B-CASカード用) ×1VESAマウント(mm)200×200、ねじM6×15スピーカー10W+10W出力端子音声光デジタル出力 (S/PDIF出力端子)×1、ヘッドホン用3.5mm 音声出力端子×1画素数3840×2160バックライト方式直下型LEDバックライト年間消費電力量(kWh/年)114受信チャンネル(ch)VHF(1~12)、UHF(13~62)、CATV(C13~C63)BluetoothVer5.1パネル4K/HDR受信チャンネル(MHz)BSデジタル+CSデジタル:1032~2071発売年2024年チューナー数地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2無線LANIEEE 802.11 a/b/g/n/ac、2.4GHz/5GHz、2T2R内容量1台
注意
※アンテナケーブルは付属しておりませんので、別途ご用意ください。
※テレビスタンドの取り付けには、プラスドライバーが必要ですので、別途ご用意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83839868GH-GTV50AS-BK
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする