付属品専用リモコン(テスト用電池付属)、専用電源ケーブル、HDMIケーブル、3in1 AVケーブル、テレビスタンド×2、テレビスタンド取付用ネジ×4、mini B-CASカード、mini B-CASカードカバー、mini B-CASカードカバー用ネジ、取扱説明書、保証書
質量(kg)約9.2(本体のみ)
サイズ50型
定格消費電力(W)待機時:130(0.5)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1110×704×230 (スタンド含む)
機能Google TV搭載、Chromecast機能対応、Google アシスタント機能対応、4K/HDR10規格対応、裏番組録画対応ダブルチューナー搭載、広視野角パネル採用、ベゼルレスフレーム採用
使用電源(V)AC100(50Hz/60Hz)
コントラスト比5000:1
液晶パネルVA方式
輝度280cd/m2
視野角左右178°/上下178°
応答速度8ms(GtoG)
入力端子地上デジタル用 F型端子(75Ω)×1、CS/BSデジタル用 F型端子(75Ω)×1、コンポジットビデオ入力 (3.5mm4極端子×1)、HDMI×3(HDR10対応)、LAN端子×1、USB2.0端子×2B-CASカードソケット (mini B-CASカード用) ×1
VESAマウント(mm)200×200、ねじM6×15
スピーカー10W+10W
出力端子音声光デジタル出力 (S/PDIF出力端子)×1、ヘッドホン用3.5mm 音声出力端子×1
画素数3840×2160
バックライト方式直下型LEDバックライト
年間消費電力量(kWh/年)114
受信チャンネル(ch)VHF(1〜12)、UHF(13〜62)、CATV(C13〜C63)
BluetoothVer5.1
パネル4K/HDR
受信チャンネル(MHz)BSデジタル+CSデジタル:1032〜2071
発売年2024年
チューナー数地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2
無線LANIEEE 802.11 a/b/g/n/ac、2.4GHz/5GHz、2T2R