曜日別特売

Infineon Nチャンネル MOSFET100 V 69 A スルーホール パッケージTO-220 3 ピン

Infineon Nチャンネル MOSFET100 V 69 A スルーホール パッケージTO-220 3 ピン - INFINEON

Infineon OptiMOS2パワーMOSFETファミリ. Infineonの OptiMOS2 Nチャンネルファミリは、同社の電圧グループ内で最も低いON抵抗を実現しています。 Power MOSFETシリーズは、高周波通信、データ通信、太陽光発電、低電圧デバイス、サーバー電源を含む多くの用途で使用できます。 OptiMOS 2 製品ファミリの範囲は20 V以上です。様々なパッケージタイプが揃っています。

仕様
チャンネルタイプ = N
最大連続ドレイン電流 = 69 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 100 V
シリーズ = OptiMOS 2
実装タイプ = スルーホール
ピン数 = 3
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 15.8 mΩ
チャンネルモード = エンハンスメント型
最大ゲートしきい値電圧 = 2.4V
最低ゲートしきい値電圧 = 1.2V
最大パワー消費 = 125 W
トランジスタ構成 = シングル
最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V
1チップ当たりのエレメント数 = 1mm
動作温度 Min = -55 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83831389IPP12CN10LGXKSA1
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする