曜日別特売

Infineon Nチャンネル MOSFET200 V 43 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン

Infineon Nチャンネル MOSFET200 V 43 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン - INFINEON

NチャンネルパワーMOSFET 150 → 600 V、Infineon. InfineonのディスクリートHEXFETRパワーMOSFET製品には、リード付き表面実装パッケージに収容されたNチャンネルデバイス、及びほぼすべてのボードレイアウトや熱設計課題に対応できるフォームファクタが含まれています。 レンジ全体にわたる抵抗のベンチマークにより、導電損失が低下するので、最適なシステム効率を発揮できます。

仕様
チャンネルタイプ = N
最大連続ドレイン電流 = 43 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 200 V
シリーズ = HEXFET
実装タイプ = スルーホール
ピン数 = 3
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 54 mΩ
チャンネルモード = エンハンスメント型
最大ゲートしきい値電圧 = 5V
最低ゲートしきい値電圧 = 3V
最大パワー消費 = 300 W
トランジスタ構成 = シングル
最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 V
動作温度 Max = +175 ℃
高さ = 16.51mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83834618IRFB38N20DPBF
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする