曜日別特売

Infineon Nチャンネル MOSFET20 V 950 mA 表面実装 パッケージSOT-363 6 ピン

Infineon Nチャンネル MOSFET20 V 950 mA 表面実装 パッケージSOT-363 6 ピン - INFINEON

Infineon OptiMOS2パワーMOSFETファミリ. Infineonの OptiMOS2 Nチャンネルファミリは、同社の電圧グループ内で最も低いON抵抗を実現しています。 Power MOSFETシリーズは、高周波通信、データ通信、太陽光発電、低電圧デバイス、サーバー電源を含む多くの用途で使用できます。 OptiMOS 製品ファミリの範囲は20 V以上です。様々なパッケージタイプが揃っています。

仕様
チャンネルタイプ N
最大連続ドレイン電流 950 mA
最大ドレイン-ソース間電圧 20 V
シリーズ OptiMOS(TM) 2
実装タイプ 表面実装
ピン数 6
最大ドレイン-ソース間抵抗 600 mΩ
チャンネルモード エンハンスメント型
最大ゲートしきい値電圧 1.2V
最低ゲートしきい値電圧 0.7V
最大パワー消費 500 mW
トランジスタ構成 絶縁型
最大ゲート-ソース間電圧 -12 V, +12 V
幅 1.25mm
高さ 0.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(3000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83832290BSD235NH6327XTSA1
オープン
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする