曜日別特売

Cypress Semiconductor, CY2309SXI-1H

Cypress Semiconductor, CY2309SXI-1H - INFINEON
仕様
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最大供給電流 = 35 mA
最大入力周波数 = 133MHz
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = TSSOP
ピン数 = 16
寸法 = 5.1 x 4.5 x 0.95mm
長さ = 5.1mm
幅 = 4.5mm
高さ = 0.95mm
動作供給電圧 Max = 3.6 V
動作温度 Max = +85 ℃
最大出力周波数 = 133.3MHz
動作供給電圧 Min = 3 V
動作温度 Min = -40 ℃MHz
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(48個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83830497CY2309SXI-1H
オープン
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする