Infineon Nチャンネル IGBTモジュール 1200 V 50 A, 23-Pin ECONO2 3相
Infineon IGBTモジュール. Infineon シリーズの IGBTモジュールは、最高60 Khzの切り替えに対する低スイッチング損失を実現します。 このIGBTの用途は、 様々な電源モジュールに跨っており、1200Vのコレクタ エミッタ電圧を備えたEconoPACKパッケージ、 最高1600 1700VのNTC(負温度特性)を備えたPrimePACK IGBTハーフブリッジチョッパモジュールなどで使われます。PrimePACK IGBTは、産業、商業、建設、農業用車両で使用されています。N チャンネル TRENCHSTOP ;sup>TM ;/sup>/ フィールドストップIGBTモジュールは、インバータ、UPS、産業ドライブなどのハードスイッチングとソフトスイッチングの用途に適しています。. パッケージスタイルの内容: 62 mmモジュール、EasyPACK、EconoPACK ;sup>TM ;/sup>2/ EconoPACK ;sup>TM ;/sup>3/ EconoPACK ;sup>TM ;/sup>4.
- 仕様
- 最大連続コレクタ電流 = 50 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 1200 V
最大ゲート-エミッタ間電圧 = ±20V
最大パワー消費 = 160 W
パッケージタイプ = ECONO2
実装タイプ = 基板実装
チャンネルタイプ = N
ピン数 = 23
スイッチングスピード = 1MHz
トランジスタ構成 = 3相
寸法 = 107.5 x 45 x 17mm
動作温度 Min = -40 ℃
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















