FP50R12KT4B11BOSA1 Infineon Nチャンネル IGBTモジュール 1200 V 50 A, 23-Pin ECONO2 3相 INFINEON 83830558

Infineon Nチャンネル IGBTモジュール 1200 V 50 A, 23-Pin ECONO2 3相FP50R12KT4B11BOSA1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
83830558
品番
FP50R12KT4B11BOSA1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

Infineon IGBTモジュール. Infineon シリーズの IGBTモジュールは、最高60 Khzの切り替えに対する低スイッチング損失を実現します。 このIGBTの用途は、 様々な電源モジュールに跨っており、1200Vのコレクタ エミッタ電圧を備えたEconoPACKパッケージ、 最高1600 1700VのNTC(負温度特性)を備えたPrimePACK IGBTハーフブリッジチョッパモジュールなどで使われます。PrimePACK IGBTは、産業、商業、建設、農業用車両で使用されています。N チャンネル TRENCHSTOP ;sup>TM ;/sup>/ フィールドストップIGBTモジュールは、インバータ、UPS、産業ドライブなどのハードスイッチングとソフトスイッチングの用途に適しています。. パッケージスタイルの内容: 62 mmモジュール、EasyPACK、EconoPACK ;sup>TM ;/sup>2/ EconoPACK ;sup>TM ;/sup>3/ EconoPACK ;sup>TM ;/sup>4.

仕様
最大連続コレクタ電流 = 50 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 1200 V
最大ゲート-エミッタ間電圧 = ±20V
最大パワー消費 = 160 W
パッケージタイプ = ECONO2
実装タイプ = 基板実装
チャンネルタイプ = N
ピン数 = 23
スイッチングスピード = 1MHz
トランジスタ構成 = 3相
寸法 = 107.5 x 45 x 17mm
動作温度 Min = -40 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする