曜日別特売

Infineon Nチャンネル MOSFET100 V 137 A 表面実装 パッケージPG - TO 252-3

Infineon Nチャンネル MOSFET100 V 137 A 表面実装 パッケージPG - TO 252-3 - INFINEON
仕様
チャンネルタイプ = N
最大連続ドレイン電流 = 137 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 100 V
パッケージタイプ = PG - TO 252-3
実装タイプ = 表面実装
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83831294IPB042N10N3GATMA1
オープン
529
582(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする