曜日別特売

Infineon Nチャンネル MOSFET120 V 120 A スルーホール パッケージTO-220 3 ピン

Infineon Nチャンネル MOSFET120 V 120 A スルーホール パッケージTO-220 3 ピン - INFINEON

Infineon OptiMOS3パワーMOSFET、100 V以上

仕様
チャンネルタイプ N
最大連続ドレイン電流 120 A
最大ドレイン-ソース間電圧 120 V
シリーズ OptiMOS(TM) 3
実装タイプ スルーホール
ピン数 3
最大ドレイン-ソース間抵抗 4.1 mΩ
チャンネルモード エンハンスメント型
最大ゲートしきい値電圧 4V
最低ゲートしきい値電圧 2V
最大パワー消費 300 W
トランジスタ構成 シングル
最大ゲート-ソース間電圧 -20 V, +20 V
幅 4.57mm
高さ 15.95mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83832335IPP041N12N3GXKSA1
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする