曜日別特売

Caddock パワーフィルム 抵抗器 60W 10Ω ±1%, MP2060-10.0-1%

Caddock パワーフィルム 抵抗器 60W 10Ω ±1%, MP2060-10.0-1% - CADDOCK

60 Wクリップ装着皮膜抵抗器、MP2060シリーズ. TO220エンクロージャに収納されたパワー皮膜抵抗器 クリップ装着のヒートシンクアセンリ 無誘導性の設計、高周波に最適 電気的に絶縁されたエンクロージャ(1500 V rms)です。

仕様
抵抗 = 10Ω
定格電力 = 60W
許容差 = ±1%
テクノロジー = パワーフィルム
シリーズ = MP2060
パッケージ/ケース = TO-220
温度係数 = -20 → +80ppm/℃
リード間隔 = 5.08mm
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83831337MP2060-10.0-1%
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする